Referenzen
Prevost:27102 ECR
Rubix:1475665
Hersteller:27102 ECR
EAN:3660058025843



Produktdetails : 27102 ECR Blaspistole, IG BSPP = G 1/4
Druckluft Blaspistole / Composit Body und Düse / anatomischer Griff / Metalle Inlett IG 1/4"t / kratzfest / blauer Body schwarze Düse / Oberflächenkratzschutz
Blaspistole
Stärken
Schockabsorbierendes Composit/ kratzfest / Metalleinlett IG1/4" / anatomischer Griff / Silikanfrei / P max = 12b / protective screen /
Anwendungen
für Ausblasarbeiten an komplexen Teilen (Maschinen etc..)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Durchsatz | 27 m³/h |
| Schallpegel | 82 dB |
| Nenndruck | 10 bar |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| 141 mm | |
| 168 mm | |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
