Referenzen
Fischer:558178
Rubix:3830467
Hersteller:FBH BitHalter
EAN:4048962407594
Produktdetails : FBH Bithalter
Der Bithalter für schnellen und komfortablen Bitwechsel.
• Robuste Ausführung
• Sichere Fixierung des Bits durch starken Halt
• Einfacher Bitwechsel spart Zeit
Die fischer BitHalter FBH sind robuste Bithalter mit einer schlanken Form. Ein starker Magnet hält den Bit im Schaft. Der Antrieb erfolgt über 1/4"-Sechskant-Anschluss. Die Schnellwechselfunktion des Bithalters FBH Quick Bit Slim ermöglicht einen schnellen Wechsel des Bits bei bestem Halt. fischer bietet eine Vielfalt an Ausführungen für Heimwerker und professionelle Anwender.
Funktion:
• Geeignet für ¼" Antriebe
Stärken
• Der Bithalter für ¼" Bits mit Magneteinsatz hält den Bit sicher in der Aufnahme und sorgt für einen reibungslosen Montageablauf
• Robuster und schlanker Bithalter für einen einfachen Bitwechsel
• Bessere Erreichbarkeit von Schrauben in eng dimensionierten Sacklöchern
• Ideal für den direkten Maschinenanschluss und als Verlängerung der Bits
Anwendungen
• Der Bithalter zur Verwendung im Zylinder-Bohrfutter
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 58 mm |
|---|---|
| Abdruckgröße | 1/4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






