2608572213 Schnellspannbohrfutter, SDS-plus SDS
Schnellspannbohrfutter SDS-plus
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608572213
Rubix:1609379
EAN:3165140336932



Produktdetails : 2608572213 Schnellspannbohrfutter, SDS-plus SDS
Das Quick-Change-Futter SDS plus ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ganz einfach ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es ist kompatibel mit Bosch Bohrhämmern. Spannbereich mm: SDS plus, Aufnahme, Bereich: SDS, Passend zu: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional.
Schnellspannbohrfutter, SDS plus, SDS plus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 227 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 110x55x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 225 g |
| Typ | automatisches bohrfutter |
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std