• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.083)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p
    5. Zubehör für Elektrowerkzeug
    6. Adapter für tragbares Elektrowerkzeug
    7. 9914320150 Lampenadapter Typ C

    9914320150 Lampenadapter Typ C

    Adapter für tragbares Elektrowerkzeug Led Lenser

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Led Lenser:502250
    Rubix:3195564
    Hersteller:502250
    brand logo

    Produktdetails : 9914320150 Lampenadapter Typ C


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,85 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,58 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    2294435 Absaugeinheit für Späne9911083005 Personenschutz-Adapter 30mA IP542607990027 Rührkorb leicht, f. Bohrmaschinen, 80mm 400mm 5-10 kg2608551107 Bosch Steckschlüssel-Adapter Antrieb 1/4''8111600280 Adapter QuickIN auf 1/2Zx20 f.Bohrf8110100925 Adapter für Führungsschiene8111600265 Adapter von Weldon 19mm auf Quick In8110100640 Funk-Adapter WUT02U Makita8111600310 Adapter Schnellw.G.Futter Gr. 3 auf Gr. 28112200450 Führungsschiene 1400 mm8110201250 Bohrhammeraufsatz GFA 12-H9911083010 Personenschutz-Stecker 30mA IP558111600285 Adapter M18x6 P 1,5 auf QuickIN8810300025 Ablaufgarnitur m. Kupplung 15 m Metabo1600A02EP6 Flexclick-Aufsatz GFA 18-WM
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap