S10X8 BIPOLYMER GRÜN RL 100M Bi-Polymer Schlauch 10X8 -100M Grün
BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860535
Rubix:3234545
EAN:3660338153938

Dokumente
Produktdetails : S10X8 BIPOLYMER GRÜN RL 100M Bi-Polymer Schlauch 10X8 -100M Grün
MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | bi-po |
| Rollenlänge | 100 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,19 € exkl. MwSt.
/ Rolle
226,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort