668A.8 Bimetall-Saegeblatt 8 Zaehne/cm

Bi-Metall-Sägeblatt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:668A.8
Rubix:3670662
EAN:3662424009761
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge300 mm
Werkstoffstahl
Typmetallsägeblatt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 668A.8 Bimetall-Saegeblatt 8 Zaehne/cm


Die Facom-Metallsägeblätter 668A überzeugen durch eine gleichbleibend hohe Leistung über ihre gesamte Einsatzdauer hinweg. Dank ihrer kobaltlegierten Bimetall-Konstruktion ermöglichen sie saubere, präzise Schnitte in einer Vielzahl von Materialien, von mittel­harten Stählen bis hin zu Spezial- und Legierungen.

Eigenschaften:
Diese Metallsägeblätter sind für das Trennen von mittel­harten Stählen, Sonderstählen und Legierungen ausgelegt. Die Bimetall-Ausführung aus kobaltlegiertem Stahl bietet eine hervorragende Wärmebeständigkeit und reduziert den vorzeitigen Verschleiß der Zähne bei längeren Schnitten. Die erhöhte Flexibilität des Sägeblatts sorgt für einen gleichmäßigen Schnittfortschritt und minimiert das Risiko von Blattbrüchen. Auch nach häufigem Einsatz bleibt die Schnittleistung konstant. Die Serie umfasst mehrere Ausführungen, angepasst an die Materialstärke. Die Referenz 668A.8 eignet sich für mittelharte Stähle mit einer Dicke von 6 bis 25 mm, während 668A.10 speziell für Sonderstähle und Legierungen mit 3 bis 6 mm Materialstärke konzipiert ist. Diese Vielseitigkeit deckt die meisten Anforderungen in Wartung, Fertigung und im allgemeinem Maschinenbau ab.

Spezifikationen:
• Typ: Bimetall-Metallsägeblatt
• Referenz: 668A
• Zahnteilung: 8 Zähne/cm (668A.8) und 10 Zähne/cm (668A.10)
• Material: kobaltlegierter Stahl
• Länge: 300 mm
• Empfohlene Schnittstärken: 6–25 mm (Modell 668A.8), 3–6 mm (Modell 668A.10)
• Farbe: Rot und Schwarz
• Klare Kennzeichnung der Montagerichtung auf dem Sägeblatt

Normen:
Entspricht der Norm ISO 2336-1, die die standardisierten Abmessungen für manuelle Metallsägeblätter festlegt.

Stärken

• Kobalt-Bimetall-Konstruktion zur Reduzierung von Wärmeentwicklung und Zahnverschleiß für eine lange Lebensdauer
• Optimierte Zahngeometrie für gleichmäßige, saubere und geräuscharme Schnitte in Stahl und Legierungen
• Flexibles Sägeblatt zur Aufnahme mechanischer Belastungen und zur Verringerung des Bruchrisikos bei längeren Schneidarbeiten

Anwendungen

Die Metallsägeblätter der Serie 668A eignen sich ideal für industrielle Instandhaltungswerkstätten, mechanische Fertigungsprozesse sowie den Stahl- und Metallbau. Sie werden für das präzise Trennen von mittel­harten Stählen, legierten Stählen und Sonderwerkstoffen eingesetzt, wenn eine konstant hohe Schnittqualität gefordert ist. Die Verwendung erfolgt ausschließlich mit einer manuellen Metallsäge.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Verpackungsmaße (L x B x H)310x12x1 mm
Gewicht der Verpackung18 g
Länge300 mm
Werkstoffstahl
Typmetallsägeblatt
Packung10 box
Anzahl Zähne pro cm8
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage