28SPA02240100 Keilriemen MULTIBELT Wickel ContiTech
besonders laufruhiger Verbundkeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:28SPA2240
Rubix:1361896
EAN:4010858793418



Produktdetails : 28SPA02240100 Keilriemen MULTIBELT Wickel ContiTech
Verbundkeilriemen für Antriebe mit stark unregelmäßigen Belastungen
Keilriemen MULTIBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, tropenbeständig, besonders laufruhig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11854 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2240 mm |
| Innenlänge | 2195 mm |
| Außenlänge | 2277 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.757,06 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
2.090,90 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar