Referenzen
SMC:KPT12-00
Rubix:3076893
Hersteller:KPT12-00
EAN:3618036070804

Dokumente
Produktdetails : KPT12-00 Steckverbindung
Die Serie KP bietet Steckverbindungen für Reinraum-Ausblassysteme und Luftleitungen für Antriebssysteme. Die Serie KP ist absolut ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden gereinigt, montiert und doppelt in einem Reinraum verpackt. Die Kunstharzteile für die Steckverbindungsserie KPQ/KPG (für Luftleitungen für Antriebssysteme) bestehen aus Polypropylen.
KPT, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - Verzweigungsanschluss mit Außengewinde, T-Steckverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss 2 | 12 |
| Typ | t-steckverbindung |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen