GN176-B10-D Befestigungslasche für Sensoren/Reflektoren, Kunststoff

Befestigungslaschen, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 176-B10-D
Rubix:350917
Hersteller:GN 176-B10-D
EAN:4045525539730
GN176-B10-D Befestigungslasche Elesa

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN176-B10-D Befestigungslasche für Sensoren/Reflektoren, Kunststoff


Befestigungslaschen GN 176 dienen zur Aufnahme marktgängiger Sensoren und Reflektoren. Sie werden in Verbindung mit Klemmhaltern eingesetzt und können sowohl auf Rundrohre (-stangen) als auch auf Vierkantrohre (-stangen) montiert werden. Bei letzteren wird durch Formschluss ein Verdrehen im Klemmelement verhindert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Typgn 176
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen