GN900.3-50-50-P Befestigungssatz X-Z für Verstellschlitten
Verbindungssätze X-Z, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 900.3-50-50-P
Rubix:361515
Hersteller:GN 900.3-50-50-P
EAN:4045525511880





Produktdetails : GN900.3-50-50-P Befestigungssatz X-Z für Verstellschlitten
Mit Verbindungssätzen GN 900.2 werden zwei Verstellschlitten GN 900 miteinander so verbunden, dass eine X-Y Achsenkonfiguration entsteht. Die Montage erfolgt dabei über ein Klemmsystem, so dass keinerlei Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der Innenschlitten der Y-Achse in einem begrenzten Bereich verschoben werden. Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung und Justierung der X-Y Achskonfiguration. Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Typ | für typ gn 900 |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84798997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
