GN448-D40-D34-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D40-D34-M12
Rubix:1865231
Hersteller:448-D40-D34-M12
EAN:4045525096295



Produktdetails : GN448-D40-D34-M12 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA) mit Messingeinsatz für Rundrohre. Für Schraubenmontage über konischen Einsteckteil; Gewinde M12. RoHS.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448 einsteckbuchsen für rundrohre, kunststoff |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt, schwarz, matt), messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
