K0623.130201210 Steckverbinder, Winkel mit Abgang+Gewinde, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr Winkel mit Abgang und Gewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0623.130201210
Rubix:517492
EAN:4059245196135



Dokumente
Produktdetails : K0623.130201210 Steckverbinder, Winkel mit Abgang+Gewinde, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0623.125151210Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Für die Montage von Gelenkfüße, Rollen etc.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder Winkel mit Abgang und Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 170 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0623 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage