GN448-V20-V16-M8 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-V20-V16-M8
Rubix:1865257
Hersteller:448-V20-V16-M8
EAN:4045525096554




Technische Zusammenfassung
| Typ | gn 448-v20-v16-m8 einsteckbuchse für vierkantrohre (v20/v16), gewinde m8 |
|---|
Produktdetails : GN448-V20-V16-M8 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Messingeinsatz: ermöglicht Schraubmontage in Vierkantrohren (V20/V16), Gewinde M8. RoHS-konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448-v20-v16-m8 einsteckbuchse für vierkantrohre (v20/v16), gewinde m8 |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (polyamid pa, glasfaserverstärkt), schwarz, matt; messing-einsatz (blank / vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen