GN448-D38-D33-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-D38-D33-M10
Rubix:1865226
Hersteller:448-D38-D33-M10
EAN:4045525096240



Produktdetails : GN448-D38-D33-M10 Einsteckbuchse für Rundrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448 für Rundrohre aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA). Die Messing-Buchse (blank/vernickelt) ermöglicht eine Schraubmontage im Rohr über ein Innengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 448-d38-d33-m10 für rundrohre |
|---|---|
| Werkstoff | glasfaserverstärkter kunststoff (polyamid pa), schwarz, matt; buchse messing (blank oder vernickelt) |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
