Referenzen
Bahco:BE-7808
Rubix:1031876
EAN:7314151838942

Produktdetails : BE-7808 (BAHCO) Ergo Steckschlüssel SW 8mm
Der Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher BE-78 mit flexibler Klinge wurde für das Anziehen und Lösen von Schrauben, Muttern und Sechskantköpfen entwickelt. Die Serie umfasst verschiedene Größen und verfügt über einen ERGO™-Gummigriff für einen sicheren und stabilen Halt.
Eigenschaften:
Der Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher BE-78 mit flexibler Klinge ist mit einer langen Klinge ausgestattet, die sich besonders für Arbeiten an Bauteilen in tiefen Bohrungen oder schwer zugänglichen Bereichen eignet. Der tiefe Steckschlüsselkopf ermöglicht das Arbeiten an Schrauben, Muttern und Sechskantbolzen und sorgt gleichzeitig für eine optimale Führung. Der Drei-Komponenten-Griff kombiniert eine weiche, geriffelte Oberfläche, um die Handhabung und die Kraftübertragung zu verbessern. Eine flache Seite reduziert das Risiko des Abrutschens der Hand und verhindert das Wegrollen auf der Werkbank. Die Größenidentifikation wird durch die farbliche Kennzeichnung des Griffs sowie durch ein dauerhaftes Symbol am gewölbten Griffende erleichtert. Für eine einfache Aufbewahrung ist eine Aufhängeöffnung integriert. Das Design folgt dem wissenschaftlich entwickelten ergonomischen ERGO™-Konzept. Ziel ist es, den Komfort zu erhöhen und den Kraftaufwand während der Anwendung zu reduzieren.
Spezifikationen:
• Antrieb: Sechskant
• Verfügbare Steckschlüsselgrößen: 3 mm bis 14 mm (je nach Referenz)
• Steckschlüssellänge: 60 mm
• Länge: 122 mm (161 mm für Größen 13 und 14)
• Gesamtlänge: 247 mm (286 mm für Größen 13 und 14)
• Klingenlänge: 125 mm
• Griffdurchmesser: 20 mm bis 36 mm (je nach Größe)
• Gewicht: 52 g bis 230 g (je nach Referenz)
• Klinge: vollständig gehärteter Chromlegierungsstahl
• Griff: Drei-Komponenten-Griff mit weicher, geriffelter Oberfläche und Gummibeschichtung
Eigenschaften:
Der Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher BE-78 mit flexibler Klinge ist mit einer langen Klinge ausgestattet, die sich besonders für Arbeiten an Bauteilen in tiefen Bohrungen oder schwer zugänglichen Bereichen eignet. Der tiefe Steckschlüsselkopf ermöglicht das Arbeiten an Schrauben, Muttern und Sechskantbolzen und sorgt gleichzeitig für eine optimale Führung. Der Drei-Komponenten-Griff kombiniert eine weiche, geriffelte Oberfläche, um die Handhabung und die Kraftübertragung zu verbessern. Eine flache Seite reduziert das Risiko des Abrutschens der Hand und verhindert das Wegrollen auf der Werkbank. Die Größenidentifikation wird durch die farbliche Kennzeichnung des Griffs sowie durch ein dauerhaftes Symbol am gewölbten Griffende erleichtert. Für eine einfache Aufbewahrung ist eine Aufhängeöffnung integriert. Das Design folgt dem wissenschaftlich entwickelten ergonomischen ERGO™-Konzept. Ziel ist es, den Komfort zu erhöhen und den Kraftaufwand während der Anwendung zu reduzieren.
Spezifikationen:
• Antrieb: Sechskant
• Verfügbare Steckschlüsselgrößen: 3 mm bis 14 mm (je nach Referenz)
• Steckschlüssellänge: 60 mm
• Länge: 122 mm (161 mm für Größen 13 und 14)
• Gesamtlänge: 247 mm (286 mm für Größen 13 und 14)
• Klingenlänge: 125 mm
• Griffdurchmesser: 20 mm bis 36 mm (je nach Größe)
• Gewicht: 52 g bis 230 g (je nach Referenz)
• Klinge: vollständig gehärteter Chromlegierungsstahl
• Griff: Drei-Komponenten-Griff mit weicher, geriffelter Oberfläche und Gummibeschichtung
Stärken
• Schnellere Größenidentifikation durch Farbcodierung und dauerhaftes Symbol am Griffende
• Erleichtertes Arbeiten an Schrauben und Muttern auf Gewindestangen oder Stehbolzen dank tiefer Stecknuss
• Stabiler Halt durch den geriffelten Drei-Komponenten-Griff für eine effiziente Kraftübertragung
• Einfache Aufbewahrung durch integrierte Aufhängeöffnung
• Hohe Langlebigkeit durch vollständig gehärtete Klinge aus Chromlegierungsstahl mit Korrosionsschutz
• Erleichtertes Arbeiten an Schrauben und Muttern auf Gewindestangen oder Stehbolzen dank tiefer Stecknuss
• Stabiler Halt durch den geriffelten Drei-Komponenten-Griff für eine effiziente Kraftübertragung
• Einfache Aufbewahrung durch integrierte Aufhängeöffnung
• Hohe Langlebigkeit durch vollständig gehärtete Klinge aus Chromlegierungsstahl mit Korrosionsschutz
Anwendungen
• Geeignet zum Anziehen und Lösen von Sechskantbefestigungen an Schrauben, Muttern und Stehbolzen
• Die 125 mm lange Klinge eignet sich besonders für tief sitzende Befestigungen oder Arbeiten in Bohrungen
• Besonders geschätzt von Kfz-Mechanikern, Wartungswerkstätten und industriellen Montagebetrieben
• Die 125 mm lange Klinge eignet sich besonders für tief sitzende Befestigungen oder Arbeiten in Bohrungen
• Besonders geschätzt von Kfz-Mechanikern, Wartungswerkstätten und industriellen Montagebetrieben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 8 mm |
| Klingenlänge | 125 mm |
| Länge | 247 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
134,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen