BATA HALBSCHUH RADIANCE VIBE 43 S3, BOA, rot-schwarz., Mesh/ TPU, Metallfrei
BATA SICHERHEITSSCHUH VIBE ESD LG S3 W
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:719-36634-43
Rubix:3089404
EAN:8712843696990



Produktdetails : BATA HALBSCHUH RADIANCE VIBE 43 S3, BOA, rot-schwarz., Mesh/ TPU, Metallfrei
Niedriger Sneaker, Modell S3, zertifizierter Sicherheitsschuh. Hergestellt aus strapazierfähigem, abriebfestem Textil und antibakteriellem Mesh-Futter. EVA-Zwischensohle, Vibram-Gummilaufsohle und asymmetrisch positioniertes BOA Fit System.
EIGENSCHAFTEN
Rutschfest, BOA® Fit System, ESD, EVA-Fußbett, Leichtgewicht, Geruchskontrolle, Vibram®-Sohle
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
138,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
43
