BATA HALBSCHUH FORWARD TURBO 45 XW S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite XW
BATA SICHERHEITSSCHUH TURBO ESD LG S3 XW
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:M1LPKPE2211-45XW
Rubix:3089512
Hersteller:M1LPKPE2211-45
EAN:8712843681095

Produktdetails : BATA HALBSCHUH FORWARD TURBO 45 XW S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite XW
Sicherheitsschuh Turbo XW Niedriges Modell S3 Vollnarbiges Leder schwarz/Kunststoff-Sicherheitszehenkappe/Flex Guard®-Einsatz gegen Durchdringung/Cool Comfort®-Futter/PU-Sohle mit zwei Dichten/Größen: W 36-49, XW 38-48/PU-Zehenkappe/Wasserspritzschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | nein |
| Verschlussart | klettverschluss/schnürsenkel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
113,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
45
