BATA HALBSCHUH SUMM TWO 41 S3, Schürsenkel, blau-schwarz, Nylon
BATA SICHERHEITSSCHUH SUMM TWO ESDG S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:719-63592-41
Rubix:3089436
Hersteller:719-63592-41
EAN:8712843694972

Produktdetails : BATA HALBSCHUH SUMM TWO 41 S3, Schürsenkel, blau-schwarz, Nylon
Bata Sicherheitsschuh summ two esd lg s3 w mt41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41
