BATA HALBSCHUH SUMM TWO 38 S3, Schürsenkel, blau-schwarz, Nylon
BATA SICHERHEITSSCHUH SUMM TWO ESDG S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:719-63592-38
Rubix:3089433
Hersteller:719-63592-38
EAN:8712843694941

Produktdetails : BATA HALBSCHUH SUMM TWO 38 S3, Schürsenkel, blau-schwarz, Nylon
Bata Sicherheitsschuh summ two esd lg s3 w mt38
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,75 € exkl. MwSt.
/ Paar
106,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
38
