BATA SI-STIEFEL EAGLE SHEPARD, GR. 41 S3, Schnürrsenkel, schwarz,Vollnarbenleder, Weite W
BATA SI-STIEFEL EAGLE SHEPARD, S3, Schnürrsenkel, schwarz,Vollnarbenleder, Weite W
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:704-62435-41W
Rubix:3106359
EAN:8712843692466

Produktdetails : BATA SI-STIEFEL EAGLE SHEPARD, GR. 41 S3, Schnürrsenkel, schwarz,Vollnarbenleder, Weite W
Sicherheitsschuh Shepard Hohes Modell S3 Action-Leder/Stahluppschutzkappe/Stahl-Durchstichschutz/Mesh-Futter/PU-Sohle mit zwei Dichten/Größen: W 35-49/PU-Zehenkappe/Wasserspritzschutz
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Paar
58,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41
