Sicherheitsschuhe Unisex Bata 719-63592-45, EU Schuhgröße: 45 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuhe Unisex Bata
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:719-63592-45
Rubix:3089440
Hersteller:719-63592-45
EAN:8712843695016

Produktdetails : BATA HALBSCHUH SUMM TWO 45 S3, Schürsenkel, blau-schwarz, Nylon
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,57 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45
