RAS-328 Schultergurt-Baugruppe RAS-328 für RAS-ASB, 1 pro Packung

Bandolier-Baugruppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:RAS-328
Rubix:3480402
Hersteller:7100265282
EAN:4064035007041
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typbandolier

Produktdetails : RAS-328 Schultergurt-Baugruppe RAS-328 für RAS-ASB, 1 pro Packung


Speziell entwickelt, um den Anforderungen der Asbestentfernungs- und -sanierungsindustrie gerecht zu werden, bietet das 3M Scott RAS Asbestos Atemschutzgerät mit Atemluftzufuhr den höchsten Grad an Atemschutz. Dieses Atemluft-Atemschutzgerät mit offener Kreislaufführung und Überdruck enthält im Allgemeinen ein Überdruck-Atemventil, einen Versorgungsschlauch mit integriertem Partikelfilter, eine Warnpfeife für Mitteldruck und einen Sammelverteiler für den Atemluftzufuhrschlauch. Das Gerät ist in einem verstellbaren, mit PU-beschichtetem Polyestergewebe ausgeführten Bandolier-Gurt montiert, der sich leicht abwischen und reinigen lässt. Das Tempest-Atemventil erzeugt Überdruck innerhalb der Gesichtsmaske, was zu einem zugewiesenen Schutzfaktor von 2000* führt (während das Gerät an eine Luftversorgung angeschlossen ist). Die Gesichtsmasken ist außerdem mit einem Unterdruckfilter ausgestattet, um das Betreten und Verlassen von Arbeitsbereichen zu ermöglichen, in denen der Benutzer nicht an eine Atemluftleitung angeschlossen sein muss. Wenn der Atemluftzufuhrschlauch abgekoppelt wird, verhindert ein integriertes Rückschlagventil eine Kontamination des Versorgungsschlauchs. Die Warnpfeife ist am Versorgungsschlauch des Atemventils angebracht, um vor einem Ausfall der Atemluftzufuhr zu warnen und anzuzeigen, dass der Träger auf den Filterbehälter umschalten sollte. Der Atemschutzbehälter ist mit einer Blindkappe an der Maske befestigt, um eine Kontamination zu verhindern. Das abwischbare Gurtband des Gurts hat eine glatte Oberfläche, die das Festsetzen von Asbestfasern verringern und so eine verbesserte Dekontamination des Sets nach Gebrauch ermöglichen kann. Der Inline-Partikelfilter ist am Versorgungsschlauch angebracht, um zu verhindern, dass eventuell am Schlauch vorhandene Partikelfaserverunreinigungen in die Gesichtsmasken gelangen. Zugelassen und CE-gekennzeichnet nach EN 14593-1:2005 und AS/NZS 1716:2012

Stärken

• Entwickelt, um den Anforderungen der Asbestentfernungs- und -sanierungsindustrie gerecht zu werden
Ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad
Höchster Atemschutz mit einem zugewiesenen Schutzfaktor von 2000
Verbesserte Dekontamination durch abwischbaren Gurt und Inline-Partikelfilter
Filter an der Gesichtsmasken für Zutritt und Rückkehr ausgestattet
Zugelassen und CE-gekennzeichnet nach EN 14593-1:2005 und AS/NZS 1716:2012

Anwendungen

Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad

Technische Informationen


Attribute
Typbandolier
120,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage