RAS- 327 Leicht zu reinigender Schultergurt

3M™ Leicht zu reinigender Schultergurt für RAS-ASB

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:RAS- 327
Rubix:3480381
Hersteller:7100265050
EAN:4064035007027
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleicht zu reinigender schultergurt

Produktdetails : RAS- 327 Leicht zu reinigender Schultergurt


Der 3M™ Leicht zu reinigende Schultergurt RAS-327 ist für die Verwendung mit dem RAS-ASB Druckluftschutz vorgesehen
Mit dem 3M™ Leicht zu reinigenden Schultergurt RAS-327 können Sie Ihren 3M™ RAS-ASB Druckluftschutz bequem tragen Dieser leicht zu reinigende Schultergurt sichert den Druckluftregler am Körper des Benutzers. Eine zugängliche Schnalle ermöglicht es Benutzern, den Schultergurt schnell und einfach anzulegen oder zu entfernen. Das glatte, reinigbare Material ermöglicht einfaches Säubern nach einem Einsatz in kontaminierten oder schmutzigen Umgebungen.

Stärken


• Speziell für die Anforderungen in der Asbestsanierung entwickelt
• Ideal für Bereiche mit hohem Kontaminationsgrad geeignet
• Höchstmöglicher Atemschutzgrad mit einer zugewiesenen Schutzstufe von 2000
• Verbesserte Dekontaminierung durch abwischbaren Tragegurt und integrierten Partikelfilter
• Atemschutzmaske mit Filter zum Betreten und Verlassen des Arbeitsbereichs
• Zugelassen und CE-zertifiziert nach EN 14593-1:2005

Anwendungen

Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten

Technische Informationen


Attribute
Typleicht zu reinigender schultergurt
134,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage