K0168.0820067 Ballengriff, drehbar, Form:E, Stahl

Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0168.0820067
Rubix:328214
EAN:4059245070602
K0168.0820067 Drehbarer Ballengriff aus Stahl

Technische Zusammenfassung

Länge61 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0168.0820067 Ballengriff, drehbar, Form:E, Stahl


Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0168.0616055Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Ballengriff drehbar DIN 98 Form E

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung104 g
Länge61 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Länge