Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-26-128-RS
Rubix:792804
Hersteller:GN 565-26-128-RS
EAN:4045525818705



Produktdetails : GN565-26-128-RS Bügelgriff, rot, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Länge | 128 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
Länge
128 mm
