DIN6335-GG-40-B8-C Kreuzgriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Kreuzgriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-GG-40-B8-C
Rubix:92742
Hersteller:DIN 6335-GG-40-B8-C
EAN:4045525329492





Produktdetails : DIN6335-GG-40-B8-C Kreuzgriff mit Sackloch H7, Gusseisen
Kreuzgriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std