GN3663-42-B6-3.2 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-42-B6-3,2
Rubix:1862908
Hersteller:3663-42-B6-3,2
EAN:4045525084124
GN3663-42-B6-3.2 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge43,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-42-B6-3.2 Drehmoment-Rändelgriff


Die Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus derart, dass das Drehmoment nicht begrenzt ist. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge43,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
41,85 exkl. MwSt.
/ Stück
49,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen