FG 2509-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 9 mm
Balgsauger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FG 2509-2
Rubix:347428
Hersteller:108526
EAN:4047322212458

Dokumente
Produktdetails : FG 2509-2 Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, >FG<, Ø 9 mm
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material Silikon, FG , passend für Anschlussnippel IG M5, passend für Anschlussnippel AG M5, Ø5mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
- weiche, anschmiegsame Falten
- weiche, auslaufende Dichtlippen
- Stützflächen an der Unterseite
- hohe Saugkraft
- optimaler Dämpfungseffekt
- sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten
- Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
- Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | nbr, silikon |
| Durchmesser | 9 mm |
| Typ | fg balgsauger |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
