81272-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81272-M
Rubix:315275
Hersteller:0016352390000
EAN:4012802426779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 110 mm |
Produktdetails : 81272-M (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Messingkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz -LS K812. . -L, einreihig
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 110 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 2700000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 202 rpm |
| Grenzdrehzahl | 670 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 10700000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.009,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.101,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen