Axial-Schrägkugellager INA ZKLF40100-2RS-2AP-XL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 68 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF40100-2RS-2AP-XL
Rubix:995182
Hersteller:0000741790000
EAN:4012802078800

Produktdetails : ZKLF 40100-2RS-2AP-XL (INA) Axial-Schrägkugellagerpaar INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2833 g |
|---|---|
| Breite | 68 mm |
| Serie | zklf..-2rs-2ap-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 202000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 77000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.468,13 € exkl. MwSt.
/ Paar
1.747,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort