Axial-Schrägkugellager INA ZKLF3080-2RS-XL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF3080-2RS-XL
Rubix:20474
Hersteller:0015645600000
EAN:4012802078732

Produktdetails : ZKLF 3080-2RS-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 731 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zklf..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 32000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
551,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen