Axial-Schrägkugellager INA ZKLN1242-2RS-XL, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 25 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN1242-2RS-XL
Rubix:20520
Hersteller:0016325150000
EAN:4012802137897

Produktdetails : ZKLN 1242-2RS-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-XL, 2-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Serie | zkln..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 18800 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen