Axial-Schrägkugellager INA ZKLF1762-2Z-XL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 25 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF1762-2Z-XL
Rubix:20461
Hersteller:0015373000000
EAN:4012802469875

Produktdetails : ZKLF 1762-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 457 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Serie | zklf..-2z-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 20800 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
425,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort