Axial-Schrägkugellager INA ZKLFA1263-2RS, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 25 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLFA1263-2RS
Rubix:20506
Hersteller:0001307290000
EAN:4012802078886

Produktdetails : ZKLFA 1263-2RS (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Schrägkugellager-Einheiten ZKLFA..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung, mit abgeflachtem Flansch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 276 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Serie | zklfa..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 17100 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
530,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort