Axial-Schrägkugellager INA ZKLF2575-2RS-XL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF2575-2RS-XL
Rubix:20467
Hersteller:0015722370000
EAN:4012802416619

Produktdetails : ZKLF 2575-2RS-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 715 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zklf..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 55000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 30500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort