Axial-Schrägkugellager INA ZKLF3590-2Z-2AP-XL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 68 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF3590-2Z-2AP-XL
Rubix:447807
Hersteller:0001828690000
EAN:4047643175968

Produktdetails : ZKLF 3590-2Z-2AP-XL (INA) Axial-Schrägkugellagerpaar INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2244 g |
|---|---|
| Breite | 68 mm |
| Serie | zklf..-2z-2ap-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.245,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.481,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen