Axial-Schrägkugellager INA ZKLN2052-2RS-PE, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN2052-2RS-PE
Rubix:20531
Hersteller:0028189220000
EAN:4012802137910

Produktdetails : ZKLN 2052-2RS-PE (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-PE, erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zkln..-2rs-pe |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort