Axial-Schrägkugellager INA ZKLN2052-2Z-XL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN2052-2Z-XL
Rubix:20533
Hersteller:0017779040000
EAN:4012802430370

Produktdetails : ZKLN 2052-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2Z, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 311 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zkln..-2z-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 47000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26000 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen