Axial-Schrägkugellager INA ZKLFA0630-2Z, Innendurchmesser: 6 mm | Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 12 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLFA0630-2Z
Rubix:20499
Hersteller:0001288990000
EAN:4012802445886

Produktdetails : ZKLFA 0630-2Z (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Schrägkugellager-Einheiten ZKLFA..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Serie | zklfa..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 5700 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 4550 N |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
430,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort