Axial-Schrägkugellager INA ZKLN2557-2RS-PE, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 57 mm | Breite: 28 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN2557-2RS-PE
Rubix:20535
Hersteller:0031069850000
EAN:4012802079012

Produktdetails : ZKLN 2557-2RS-PE (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-PE, erweiterte Toleranzen, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 354 g |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Serie | zkln..-2rs-pe |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort