Axial-Schrägkugellager INA ZKLF3080-2Z-XL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 28 mm

Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:ZKLF3080-2Z-XL
Rubix:20477
Hersteller:0015374900000
EAN:4012802078763
ZKLF 3080-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ZKLF 3080-2Z-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA


Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Spaltdichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht774 g
Breite28 mm
Seriezklf..-2z-xl
Werkstoffstahl
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser80 mm
Statische Tragzahl, axial - C0a64000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca32000 N
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,10 exkl. MwSt.
/ Stück
551,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an