Axial-Schrägkugellager INA ZKLN4075-2RS-XL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 34 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN4075-2RS-XL
Rubix:20547
Hersteller:0016325740000
EAN:4012802079067

Produktdetails : ZKLN 4075-2RS-XL (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-XL, 2-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 643 g |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Serie | zkln..-2rs-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 101000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 43000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
534,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
636,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort