Axial-Schrägkugellager INA ZKLN2052-2RS-2AP-XL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 56 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN2052-2RS-2AP-XL
Rubix:20532
Hersteller:0015792400000
EAN:4012802371215

Produktdetails : ZKLN 2052-2RS-2AP-XL (INA) Axial-Schrägkugellagerpaar INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 622 g |
|---|---|
| Breite | 56 mm |
| Serie | zkln..-2rs-2ap-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 94000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 46000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
681,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
811,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std