Axial-Schrägkugellager INA ZKLF40100-2RS-PE, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 34 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF40100-2RS-PE
Rubix:20483
Hersteller:0021866910000
EAN:4012802078817

Produktdetails : ZKLF 40100-2RS-PE (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-PE, 2-seitig wirkend, anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1466 g |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Serie | zklf..-2rs-pe |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 101000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 43000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
556,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen