Axial-Schrägkugellager INA ZKLF30100-2Z-2AP-XL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 76 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF30100-2Z-2AP-XL
Rubix:131131
Hersteller:0005556650000
EAN:4047643187794

Produktdetails : ZKLF 30100-2Z-2AP-XL (INA) Axial-Schrägkugellagerpaar INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2Z-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3367 g |
|---|---|
| Breite | 76 mm |
| Serie | zklf..-2z-2ap-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.755,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.089,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std