Axial-Schrägkugellager INA ZKLN2557-2RS-2AP-XL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 57 mm | Breite: 56 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLN2557-2RS-2AP-XL
Rubix:20536
Hersteller:0011714960000
EAN:4012802113556

Produktdetails : ZKLN 2557-2RS-2AP-XL (INA) Axial-Schrägkugellagerpaar INA
Axial-Schrägkugellager ZKLN..-2RS-2AP-XL, gepaart, zweiseitig wirkend, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 711 g |
|---|---|
| Breite | 56 mm |
| Serie | zkln..-2rs-2ap-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 111000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 44500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
760,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
904,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort