Axial-Schrägkugellager SKF BEAS 020052 C-2RSH, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 28 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BEAS 020052 C-2RSH
Rubix:311380
EAN:7316577781475
BEAS 020052 C-2RSH (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : BEAS 020052 C-2RSH (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Diese zweiseitig wirkenden Axial-Schrägkugellager sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind aber auch in anderen Anwendungen vorteilhaft, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Die Lager haben einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und eine hohe axiale Tragfähigkeit. Sie nehmen hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf und haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit.

Stärken

- Aufnahme von Radial- und Axialkräften in beiden Richtungen
- Standardmäßig geschmiert und abgedichtet
- Montagefertig und leicht zu montieren
- Leicht nachzuschmieren

Technische Informationen


Attribute
Breite28 mm
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
356,94 exkl. MwSt.
/ Stück
424,76 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an