Axial-Schrägkugellager INA ZKLF1560-2RS-PE, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Breite: 25 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLF1560-2RS-PE
Rubix:20456
Hersteller:0021866320000
EAN:4012802078626

Produktdetails : ZKLF 1560-2RS-PE (INA) Axial-Schrägkugellager INA
Axial-Schrägkugellager ZKLF..-2RS-PE, 2-seitig wirkend, anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 428 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Serie | zklf..-2rs-pe |
| Werkstoff | stahl |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 18000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort