Schrägkugellager SKF BSA 208 CGA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:BSA 208 CGA
Rubix:689746
Hersteller:409445
EAN:7316574506675
BSA 208 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSA 208 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, universell, einseitig wirkend.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht419 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r112000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,21 exkl. MwSt.
/ Stück
317,98 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an