Schrägkugellager Timken 5211KG C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm

Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5211KG C3
Rubix:843822
EAN:0087796043565
5211KGC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5211KGC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut, mit Schnappring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut, mit Schnappring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite33,3 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht1,066 kg
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r71000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Zolltarifcode84821090
150,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an